EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - OM4 24C 50/125 L/T CST BLU CCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540595924
Sähkönumero
0209225
Toimittajan tuotenumero
274-224
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OM4 Multimode panssaroitu CST kuituoptinen kaapeli Loose Tube 24 Core 50/125 LSOH Cca sininen
Enbeam OM4 Multimode CST Armoured Fibre Optic Cable Loose Tube 24 Core 50/125 LSOH Cca Blue, osa valtavaa valikoimaa OM4-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. _x000D_Excel aallotettu teräsnauha (CST) OM4 50/125 μm:n panssaroidut irtoputki-valokuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sovelluksiin, jotka vaativat korkeaa mekaanista suojaa._x000D__x000D_Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin kestäviä, ne kestävät jyrsijöitä ja ne on helppo ja nopea asentaa._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DKaapelit on rakennettu silikageelillä täytetyn putken (tai putkien) ympärille, joka sisältää enintään 24 värikoodattua 250μm:n puskuroitua kuitua ja joka on päällystetty E-lasin lujuusosilla._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_CST-kaapeli on suunniteltu myös suoraan maahan upotettavaksi, mutta oikean asennuksen varmistamiseksi on aina käytettävä hiekkatäytettä._x000D_ .Se ei saa olla liian pitkä, koska se on liian pitkä.- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,707 kg CO2e.
Enbeam OM4 Multimode CST Armoured Fibre Optic Cable Loose Tube 24 Core 50/125 LSOH Cca Blue, osa valtavaa valikoimaa OM4-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. _x000D_Excel aallotettu teräsnauha (CST) OM4 50/125 μm:n panssaroidut irtoputki-valokuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sovelluksiin, jotka vaativat korkeaa mekaanista suojaa._x000D__x000D_Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin kestäviä, ne kestävät jyrsijöitä ja ne on helppo ja nopea asentaa._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DKaapelit on rakennettu silikageelillä täytetyn putken (tai putkien) ympärille, joka sisältää enintään 24 värikoodattua 250μm:n puskuroitua kuitua ja joka on päällystetty E-lasin lujuusosilla._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_CST-kaapeli on suunniteltu myös suoraan maahan upotettavaksi, mutta oikean asennuksen varmistamiseksi on aina käytettävä hiekkatäytettä._x000D_ .Se ei saa olla liian pitkä, koska se on liian pitkä.- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,707 kg CO2e.


