EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - OS2 24C 9/125 CST LT BU B2CA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 24

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - väljä putki (loose tube)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540596112

Sähkönumero

0209231

Toimittajan tuotenumero

295-309

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

24

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

väljä putki (loose tube)

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

24

Jyrsijäsuojattu:

kyllä

Ulkovaipan väri:

sininen

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

B2ca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

9.5 mm

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä