EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - OS2 24C 9/125 CST LT BU CCA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

24
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Kategoria:

OS2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotOM4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 24

  • Kategoria - OS2

  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 24

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Cca

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540593678

Sähkönumero

0209259

Toimittajan tuotenumero

275-309

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

24

Kategoria:

OS2

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

24

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Excel Enbeam OS2 Singlemode-panssaroitu CST-kuituoptinen kaapeli irtoputki 24 ydin 9/125 Cca sininen

Enbeam OS2 Singlemode CST panssaroitu kuituoptinen kaapeli Loose Tube 24 Core 9/125 LSZH B2ca Blue, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. Excel aaltoteräsnauha (CST) OS2 9/125 μm:n panssaroidut irtoputki-valokuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sovelluksiin, jotka vaativat korkeaa mekaanista suojaa._x000D__x000D_Yksimuotokuitu on G.652.D-standardin mukainen matalan vesihuippuluokan kuitu, ja se tarjoaa OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin. Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin kestäviä, ne kestävät jyrsijöitä ja ne on helppo ja nopea asentaa._x000D_ _x000D__x000D_CST-kaapeli on suunniteltu myös suoraan maahan upotettavaksi, mutta oikean asennuksen varmistamiseksi on aina käytettävä hiekkatäyttöä._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,707 kg CO2e.