EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - OS2 SM INT/EXT 48C B2CA BK B2C

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540569499

Sähkönumero

0209266

Toimittajan tuotenumero

295-314

Tukkuerä

1

Excel Enbeam OS2 Singlemode Int/Ext jakelukaapeli G.652.D 250 µm 48 ydin B2ca musta

Excel Enbeam OS2 -jakelukaapelit on suunniteltu erityisesti sisäisiin ja ulkoisiin sovelluksiin. Yksimuotokuidut ovat G.652.D -standardin mukaisia, matalan vesihuippuluokan kuituja, ja ne tarjoavat OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin._x000D__x000D_Kaapelit on rakennettu käyttämällä useita LSOH-alakaapeleita, joissa on 12 värillistä 250 μm:n kuitua, joita ympäröi aramidilanka ja vettä estävä lanka ja jotka on sitten kiedottu vettä estävällä teipillä keskimmäisen FRP-lujuuselementin ympärille._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Tämän ansiosta kaapelia voidaan käyttää sekä ulko- että sisäsovelluksissa, ja sen euroluokka on B2ca._x000D_. _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Vedenkestävä _x000D_- Kanavaluokka _x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka: B2ca-s1b,d0,a1_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 0,245 kg CO2e.