EXIDE - Akku lyijy suljettu - Powerfit S112L/18 F-M5

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Akku lyijy suljettu - Powerfit S112L/18 F-M5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Liitin - naarasliitin M5

  • Liitännät edessä - ei

  • Nimellisjännite - 12 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087667876

Sähkönumero

8766787

Toimittajan tuotenumero

NASL120018HW0FA

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Liitin:

naarasliitin M5

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

18 Ah

Käyttökohde:

varmistus / vaihtuva

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

10 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

NASL120018HW0FA



Powerfit S112/18L F-M5 on 10 vuoden suljettu agm-akku paikalliskäyttöön. 12V/18Ah. Mitat 181,5 x 76,5 x 167,5mm. Paino 5,7kg.