EXIDE - Avoin putkilevyakku 12V 101Ah - Classic 12V 2 OPzS 100 LA F-M8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (avoin, kuivavarattu)
Tyyppi - paikallinen
Liitin - naarasliitin M8
Pituus - 272 mm
Leveys - 206 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
91 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410087667029
Sähkönumero
8766702
Toimittajan tuotenumero
NVZS120100WC0FB
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (avoin, kuivavarattu)
Tyyppi:
paikallinen
Liitin:
naarasliitin M8
Pituus:
272 mm
Leveys:
206 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
12 V
Kapasiteetti 20 h:
101 Ah
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Soveltuu tietoliikenteelle:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
347 mm
Paino:
43 kg
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Elinikä lämpötilassa 20°C:
20 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Classic 12V 2 OPzS 100 on avoin putkilevyakku. Napa F-M8. Suunniteltu elinikä 20 vuotta. Kapasiteetti 101Ah/10h/1,80V. Mitat 272 x 206 x 347mm. Paino 43 kg Huollettava akku vaativiin kohteisiin.
EXIDE -tuote
Tutustu EXIDE-sarjaan


