EXIDE - Suljettu agm-akku ML12V 24Ah - Marathon L12V24 M-M6

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Suljettu agm-akku ML12V 24Ah - Marathon L12V24 M-M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 168 mm

  • Leveys - 127 mm

  • Liitännät edessä - ei

  • Nimellisjännite - 12 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087667845

Sähkönumero

8766784

Toimittajan tuotenumero

NALL120024HM0MA

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

168 mm

Leveys:

127 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

24 Ah

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

174 mm

Paino:

9.5 kg

Palokestävyys UL94 mukaan:

HB

Elinikä lämpötilassa 20°C:

12 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

AGM-lyijyakut yleiskäyttöön

Marathon L12V24 M-M6 on 12 vuoden suljettu agm-akku paikalliskäyttöön. 12V/24Ah. Mitat 168 x 127 x 174mm. Paino 9,5kg.

EXIDE

EXIDE -tuote

Tutustu EXIDE-sarjaan