EXIDE - Suljettu agm-akku SP12V 24Ah - Sprinter P12V600 M-M6

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Suljettu agm-akku SP12V 24Ah - Sprinter P12V600 M-M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 169 mm

  • Leveys - 128 mm

  • Liitännät edessä - ei

  • Nimellisjännite - 12 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087667210

Sähkönumero

8766721

Toimittajan tuotenumero

NAPW120600HP0MA

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

169 mm

Leveys:

128 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

24 Ah

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

175 mm

Palokestävyys UL94 mukaan:

HB

Elinikä lämpötilassa 20°C:

10 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

AGM-lyijyakut UPS-käyttöön

Sprinter P12V600 M-M6 on 10 - 12 vuoden suljettu agm-akku Esim UPS käyttöön. 12V/24Ah. Mitat 169 x 128 x 175mm. Paino 9,5kg.

EXIDE

EXIDE -tuote

Tutustu EXIDE-sarjaan