EXIDE - Suljettu agm-akku SP6V 122Ah - Sprinter P6V1700 M-M8

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Suljettu agm-akku SP6V 122Ah - Sprinter P6V1700 M-M8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 273 mm

  • Leveys - 167 mm

  • Liitännät edessä - ei

  • Nimellisjännite - 6 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087667265

Sähkönumero

8766726

Toimittajan tuotenumero

NAPW061700HP0MC

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

273 mm

Leveys:

167 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

6 V

Kapasiteetti 20 h:

122 Ah

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

191 mm

Paino:

25 kg

Palokestävyys UL94 mukaan:

HB

Elinikä lämpötilassa 20°C:

10 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

AGM-lyijyakut UPS-käyttöön

Sprinter P6V1700 M-M8 on 10 - 12 vuoden suljettu agm-akku Esim UPS käyttöön. 6V/122Ah. Mitat 273 x 167 x 191mm. Paino 25,0kg

EXIDE

EXIDE -tuote

Tutustu EXIDE-sarjaan