EXIDE - Suljettu agm-akku 12V 56.4Ah - Sprinter XPV12V1800 F-M6

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Suljettu agm-akku 12V 56.4Ah - Sprinter XPV12V1800 F-M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 220 mm

  • Leveys - 172 mm

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Kapasiteetti 20 h - 56.4 Ah

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

91 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410087667012

Sähkönumero

8766701

Toimittajan tuotenumero

NAXP121800HP0FA

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

220 mm

Leveys:

172 mm

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

56.4 Ah

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

235 mm

Paino:

22.5 kg

Palokestävyys UL94 mukaan:

HB

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sprinter XP12V1800

Sprinter XP12V1800 F-M6 on 10 - 12 vuoden suljettu agm-akku Esim UPS käyttöön. 12V/56,4Ah. Mitat 220 x 172 x 235mm. Paino 22,5kg.

EXIDE -tuote

Tutustu EXIDE-sarjaan