Varastointi päättyy

EXIDE - Suljettu agm-akku 12V EXIDE - Powerfit S112/1,2S AGM

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Suljettu agm-akku 12V EXIDE - Powerfit S112/1,2S AGM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Pituus - 97 mm

  • Leveys - 43 mm

  • Liitännät edessä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087667715

Sähkönumero

8766771

Toimittajan tuotenumero

NAS11201D2VW0SA

Tukkuerä

24

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Pituus:

97 mm

Leveys:

43 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

58 mm

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

5 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

AGM-lyijyakku yleiskäyttöön