Varastointi päättyy

EXIDE - Suljettu agm-akku 12V EXIDE - Powerfit S112/12S AGM

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Suljettu agm-akku 12V EXIDE - Powerfit S112/12S AGM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Pituus - 151 mm

  • Leveys - 98 mm

  • Liitännät edessä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

55 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410087667777

Sähkönumero

8766777

Toimittajan tuotenumero

NAS1120012VW0SA

Tukkuerä

4

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Pituus:

151 mm

Leveys:

98 mm

Liitännät edessä:

kyllä

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

12 Ah

Käyttökohde:

varmistus / vaihtuva

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

101 mm

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

5 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AGM-lyijyakku yleiskäyttöön