Varastointi päättyy

EXIDE - Suljettu agm-akku 12V EXIDE - Powerfit S112/7,2S AGM

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Suljettu agm-akku 12V EXIDE - Powerfit S112/7,2S AGM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Liitin - Faston 4,8

  • Pituus - 151 mm

  • Leveys - 65 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

33 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410087667746

Sähkönumero

8766774

Toimittajan tuotenumero

NAS11207D2VW0SA

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Liitin:

Faston 4,8

Pituus:

151 mm

Leveys:

65 mm

Liitännät edessä:

ei

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

99 mm

Paino:

2.35 kg

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

5 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Powerfit S100 sarja on varavirtalähde eri käyttötarkoituksiin - mm.erilaisiin hälytys-, palo-, varavalo-, valvonta- ja varoitusjärjestelmiin sekä UPS -laitteisiin. Soveltuu kaikille 12V jännitettä käyttäville laitteille niin töissä kuin vapaa-ajalla.

Powerfit S112/7,2S (faston 4.8) on 5 vuoden suljettu agm-akku paikalliskäyttöön. 12V/7,2Ah. Mitat 151 x 65 x 99mm. Paino 2,35kg.