EXIDE - Suljettu agm-akku 12V EXIDE - Powerfit S112/9SR AGM

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Suljettu agm-akku 12V EXIDE - Powerfit S112/9SR AGM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Liitin - Faston 6,35

  • Pituus - 151 mm

  • Leveys - 65 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

33 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410087667760

Sähkönumero

8766776

Toimittajan tuotenumero

NAS1120009VW0RA

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Liitin:

Faston 6,35

Pituus:

151 mm

Leveys:

65 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

9 Ah

Käyttökohde:

varmistus / vaihtuva

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

99 mm

Elinikä lämpötilassa 20°C:

5 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AGM-lyijyakku yleiskäyttöön

Powerfit S112/9SR (faston 6.3) on 5 vuoden suljettu agm-akku paikalliskäyttöön. 12V/9Ah. Mitat 151 x 65 x 99mm. Paino 2,45kg.