EXIDE - Suljettu agm-akku 6V 195Ah - Sprinter XP6V2800 F-M6

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Suljettu agm-akku 6V 195Ah - Sprinter XP6V2800 F-M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 309 mm

  • Leveys - 172 mm

  • Liitännät edessä - ei

  • Nimellisjännite - 6 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087667074

Sähkönumero

8766707

Toimittajan tuotenumero

NAXP062800HP0FA

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

309 mm

Leveys:

172 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

6 V

Kapasiteetti 20 h:

195 Ah

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

241 mm

Paino:

32.6 kg

Palokestävyys UL94 mukaan:

HB

Elinikä lämpötilassa 20°C:

10 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Sprinter XP6V2800

Sprinter XP6V2800 F-M6 on 10 - 12 vuoden suljettu agm-akku Esim UPS käyttöön. 6V/195Ah. Mitat 309 x 172 x 241mm. Paino 32,6kg