EXIDE - Suljettu agm-akku FT12V 100Ah - Marathon M12V105FT F-M6

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Suljettu agm-akku FT12V 100Ah - Marathon M12V105FT F-M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Liitin - naarasliitin M6

  • Pituus - 511 mm

  • Leveys - 110 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

91 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410087668187

Sähkönumero

8766818

Toimittajan tuotenumero

NAMF120105HM0FA

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Liitin:

naarasliitin M6

Pituus:

511 mm

Leveys:

110 mm

Liitännät edessä:

kyllä

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

100 Ah

Käyttökohde:

varmistus / vaihtuva

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

238 mm

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

12 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AGM-lyijyakku yleiskäyttöön

Marathon M12V105FT F-M6 on on 12 vuoden suljettu agm-etunapa-akku paikalliskäyttöön. 12V/100Ah. Mitat 511 x 110 x 238mm. Paino 35,8kg.

EXIDE -tuote

Tutustu EXIDE-sarjaan