EXIDE - Suljettu agm-akku FT12V 86Ah - Marathon M12V90FT F-M6

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Suljettu agm-akku FT12V 86Ah - Marathon M12V90FT F-M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Liitin - naarasliitin M6

  • Pituus - 395 mm

  • Leveys - 105 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

91 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410087668149

Sähkönumero

8766814

Toimittajan tuotenumero

NAMF120090HM0FA

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Liitin:

naarasliitin M6

Pituus:

395 mm

Leveys:

105 mm

Liitännät edessä:

kyllä

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

86 Ah

Käyttökohde:

varmistus / vaihtuva

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

270 mm

Paino:

31 kg

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

12 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AGM-lyijyakku yleiskäyttöön

Marathon M12V90FT F-M6 on on 12 vuoden suljettu agm-etunapa-akku paikalliskäyttöön. 12V/86Ah. Mitat 395 x 105 x 270mm. Paino 31,0kg.

EXIDE -tuote

Tutustu EXIDE-sarjaan