EXIDE - Suljettu agm-akku ML12V 32Ah - Marathon L12V32 M-M6

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Suljettu agm-akku ML12V 32Ah - Marathon L12V32 M-M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 198 mm

  • Leveys - 168 mm

  • Liitännät edessä - ei

  • Nimellisjännite - 12 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

91 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410087667869

Sähkönumero

8766786

Toimittajan tuotenumero

NALL120032HM0MC

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

198 mm

Leveys:

168 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

32 Ah

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

175 mm

Paino:

13.5 kg

Palokestävyys UL94 mukaan:

HB

Elinikä lämpötilassa 20°C:

12 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AGM-lyijyakut yleiskäyttöön

Marathon L12V32 M-M6 on 12 vuoden suljettu agm-akku paikalliskäyttöön. 12V/32Ah. Mitat 198 x 168 x 175mm. Paino 13,5kg.

EXIDE -tuote

Tutustu EXIDE-sarjaan