EXIDE - Suljettu agm-akku SP12V 41Ah - Sprinter P12V875 M-M6

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Suljettu agm-akku SP12V 41Ah - Sprinter P12V875 M-M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 200 mm

  • Leveys - 169 mm

  • Liitännät edessä - ei

  • Nimellisjännite - 12 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

91 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410087667227

Sähkönumero

8766722

Toimittajan tuotenumero

NAPW120875HP0MC

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

200 mm

Leveys:

169 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

41 Ah

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

176 mm

Paino:

14.5 kg

Palokestävyys UL94 mukaan:

HB

Elinikä lämpötilassa 20°C:

10 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AGM-lyijyakut UPS-käyttöön

Sprinter P12V875 M-M6 on 10 - 12 vuoden suljettu agm-akku Esim UPS käyttöön. 12V/41Ah. Mitat 200 x 169 x 176mm. Paino 14,5kg

EXIDE -tuote

Tutustu EXIDE-sarjaan