EXIDE - Suljettu agm-akku12V 55.4Ah - Maraton XL12V50 F-M6

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Suljettu agm-akku12V 55.4Ah - Maraton XL12V50 F-M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 220 mm

  • Leveys - 172 mm

  • Liitännät edessä - ei

  • Nimellisjännite - 12 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

88 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410087668071

Sähkönumero

8766807

Toimittajan tuotenumero

NAXL120050HM0FA

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

220 mm

Leveys:

172 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

50 Ah

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

235 mm

Paino:

19.5 kg

Palokestävyys UL94 mukaan:

HB

Elinikä lämpötilassa 20°C:

12 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AGM-lyijyakut yleiskäyttöön

Marathon XL12V50 F-M6 on 12 vuoden suljettu agm-akku paikalliskäyttöön. 12V/50,4Ah. Mitat 220 x 172 x 235mm. Paino 19,5kg.

EXIDE -tuote

Tutustu EXIDE-sarjaan