EXIDE - Suljettu agm-akku12V 85Ah - Marathon XL12V85

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Pituus - 309 mm
Leveys - 172 mm
Liitännät edessä - ei
Nimellisjännite - 12 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
91 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410087668019
Sähkönumero
8766801
Toimittajan tuotenumero
NAXL120085HM0FA
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Pituus:
309 mm
Leveys:
172 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
12 V
Kapasiteetti 20 h:
85.7 Ah
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Soveltuu tietoliikenteelle:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
239 mm
Paino:
29.3 kg
Palokestävyys UL94 mukaan:
HB
Elinikä lämpötilassa 20°C:
12 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Marathon XL12V85 F-M6 on 12 vuoden suljettu agm-akku paikalliskäyttöön. 12V/85,7Ah. Mitat 309 x 172 x 239mm. Paino 29,3kg
EXIDE -tuote
Tutustu EXIDE-sarjaan


