EXIDE - Suljettu agm-akku6V 187Ah - Marathon XL6V180 F-M6

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Suljettu agm-akku6V 187Ah - Marathon XL6V180 F-M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 309 mm

  • Leveys - 172 mm

  • Liitännät edessä - ei

  • Nimellisjännite - 6 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

128 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410087668033

Sähkönumero

8766803

Toimittajan tuotenumero

NAXL060180HM0FA

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

309 mm

Leveys:

172 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

6 V

Kapasiteetti 20 h:

179 Ah

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

241 mm

Paino:

30 kg

Palokestävyys UL94 mukaan:

HB

Elinikä lämpötilassa 20°C:

12 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Marathon XL6V180

Marathon XL6V180 F-M6 on 12 vuoden suljettu agm-akku paikalliskäyttöön. 6V/179Ah. Mitat 309 x 172 x 241mm. Paino 30,0kg.

EXIDE -tuote

Tutustu EXIDE-sarjaan