EXIDE - Suljettu geeliakku 12V 10Ah - Sonnenschein A512/10 S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, geeli)
Pituus - 152 mm
Leveys - 98 mm
Liitännät edessä - ei
Nimellisjännite - 12 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
55 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410087666275
Sähkönumero
8766627
Toimittajan tuotenumero
NGA5120010HS0SA
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, geeli)
Pituus:
152 mm
Leveys:
98 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
12 V
Kapasiteetti 20 h:
10 Ah
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Soveltuu tietoliikenteelle:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
98.4 mm
Paino:
4 kg
Palokestävyys UL94 mukaan:
HB
Elinikä lämpötilassa 20°C:
10 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sonnenschein A512/10S (faston 4.8) on 10 - 12 vuoden suljettu geeliakku paikalliskäyttöön. 12V/10Ah. Mitat 152 x 98 x 98,4mm. Paino 4,00kg
EXIDE -tuote
Tutustu EXIDE-sarjaan


