EXIDE - Suljettu geeliakku 12V 16Ah - Sonnenschein A512/16 G5

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Suljettu geeliakku 12V 16Ah - Sonnenschein A512/16 G5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, geeli)

  • Pituus - 181 mm

  • Leveys - 76 mm

  • Liitännät edessä - ei

  • Nimellisjännite - 12 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

55 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410087666299

Sähkönumero

8766629

Toimittajan tuotenumero

NGA5120016HS0BA

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, geeli)

Pituus:

181 mm

Leveys:

76 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

16 Ah

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

167 mm

Paino:

6 kg

Palokestävyys UL94 mukaan:

HB

Elinikä lämpötilassa 20°C:

10 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Geeliakku yleiskäyttöön

Sonnenschein A512/16 G5 on 10 - 12 vuoden suljettu geeliakku paikalliskäyttöön. 12V/16Ah. Mitat 181 x 76 x 167mm. Paino 6,00kg.

EXIDE -tuote

Tutustu EXIDE-sarjaan