EXIDE - Suljettu geeliakku 12V 6.5Ah - Sonnenschein A512/6.5 S

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Suljettu geeliakku 12V 6.5Ah - Sonnenschein A512/6.5 S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, geeli)

  • Pituus - 152 mm

  • Leveys - 65.5 mm

  • Liitännät edessä - ei

  • Nimellisjännite - 12 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087666251

Sähkönumero

8766625

Toimittajan tuotenumero

NGA51206D5HS0SA

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, geeli)

Pituus:

152 mm

Leveys:

65.5 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

6.5 Ah

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

98.4 mm

Paino:

2.6 kg

Palokestävyys UL94 mukaan:

HB

Elinikä lämpötilassa 20°C:

10 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Geeliakku yleiskäyttöön

Sonnenschein A512/6,5S (faston 4.8) on 10 - 12 vuoden suljettu geeliakku paikalliskäyttöön. 12V/6,5Ah. Mitat 152 x 65,5 x 98,4mm. Paino 2,60kg

EXIDE -tuote

Tutustu EXIDE-sarjaan