EXIDE - Suljettu geeliakku 4V 3.5Ah - Sonnenschein A504/3.5 S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, geeli)
Liitännät edessä - ei
Nimellisjännite - 4 V
Kapasiteetti 20 h - 3.5 Ah
Sopii moneen käyttötarkoitukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410087666046
Sähkönumero
8766604
Toimittajan tuotenumero
NGA50403D5HS0SA
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, geeli)
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
4 V
Kapasiteetti 20 h:
3.5 Ah
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Soveltuu tietoliikenteelle:
kyllä
Paino:
0.5 kg
Palokestävyys UL94 mukaan:
HB
Elinikä lämpötilassa 20°C:
10 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
Sonnenschein A504/3,5S (faston 4.8) on 10 - 12 vuoden suljettu geeliakku paikalliskäyttöön. 4V/3,5Ah. Mitat 90,5 x 34,5 x 64,4mm. Paino 0,50kg