EXIDE - Suljettu geeliakku 6V 1.2Ah - Sonnenschein A506/1.2 S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, geeli)
Pituus - 97.3 mm
Leveys - 25.5 mm
Liitännät edessä - ei
Nimellisjännite - 6 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410087666060
Sähkönumero
8766606
Toimittajan tuotenumero
NGA50601D2HS0SA
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, geeli)
Pituus:
97.3 mm
Leveys:
25.5 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
6 V
Kapasiteetti 20 h:
1.2 Ah
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Soveltuu tietoliikenteelle:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
55.6 mm
Paino:
0.33 kg
Palokestävyys UL94 mukaan:
HB
Elinikä lämpötilassa 20°C:
10 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
Sonnenschein A506/1,2S (faston 4.8) on 10 - 12 vuoden suljettu geeliakku paikalliskäyttöön. 6V/1,2Ah. Mitat 97,3 x 25,5 x 55,6mm. Paino 0,33kg.