EXIDE - Suljettu geeliakku 6V 10Ah - Sonnenschein A506/10 S

Exide Technologies Oy
KopioiKopioi
EXIDE - Suljettu geeliakku 6V 10Ah - Sonnenschein A506/10 S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, geeli)

  • Pituus - 152 mm

  • Leveys - 50.5 mm

  • Liitännät edessä - ei

  • Nimellisjännite - 6 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087666121

Sähkönumero

8766612

Toimittajan tuotenumero

NGA5060010HS0SA

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, geeli)

Pituus:

152 mm

Leveys:

50.5 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

6 V

Kapasiteetti 20 h:

10 Ah

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

ei

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

98.4 mm

Paino:

2.1 kg

Palokestävyys UL94 mukaan:

HB

Elinikä lämpötilassa 20°C:

10 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Geeliakku yleiskäyttöön

Sonnenschein A506/10S (faston 4.8) on 10 - 12 vuoden suljettu geeliakku paikalliskäyttöön. 6V/10Ah. Mitat 152 x 50,5 x 98,4mm. Paino 2,10kg.

EXIDE -tuote

Tutustu EXIDE-sarjaan