EXIDE - Suljettu geeliakku 6V 6.5Ah - Sonnenschein A506/6.5 S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, geeli)
Pituus - 152 mm
Leveys - 34.5 mm
Liitännät edessä - ei
Nimellisjännite - 6 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410087666114
Sähkönumero
8766611
Toimittajan tuotenumero
NGA50606D5HS0SA
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, geeli)
Pituus:
152 mm
Leveys:
34.5 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
6 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Soveltuu tietoliikenteelle:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
98.4 mm
Paino:
1.3 kg
Palokestävyys UL94 mukaan:
HB
Elinikä lämpötilassa 20°C:
10 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
Sonnenschein A506/6,5S (faston 4.8) on 10 - 12 vuoden suljettu geeliakku paikalliskäyttöön. 6V/6,5Ah. Mitat 152 x 34,5 x 98,4mm. Paino 1,30kg