EXILIGHT - Asennustarvike - 12V-40Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Kokoluokitus - muu
Pituus - 198 mm
Kokonaiskorkeus - 171 mm
Leveys - 166 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
68 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 47 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
ESC-200P
EAN-koodi
6410071175646
Sähkönumero
7117564
Toimittajan tuotenumero
12V-40AH
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
198 mm
Kokonaiskorkeus:
171 mm
Leveys:
166 mm
Malli / Tyyppi:
lyijy
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...60 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
13 g
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


