Etusivu

EXILIGHT - Asennustarvike - 12V-70Ah

Exilight Oy
KopioiKopioi
EXILIGHT - Asennustarvike - 12V-70Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Kokoluokitus - muu

  • Pituus - 260 mm

  • Kokonaiskorkeus - 218 mm

  • Leveys - 169 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

68 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

Exi

EAN-koodi

6410071175653

Sähkönumero

7117565

Toimittajan tuotenumero

12V-70AH

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

12 V

Kokoluokitus:

muu

Pituus:

260 mm

Kokonaiskorkeus:

218 mm

Leveys:

169 mm

Malli / Tyyppi:

lyijy

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Sopii pikalataukseen:

ei

Paino:

21.5 g

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AKKU CT70-12