EXILIGHT - Mekaaninen lisätarvike - KA30

Idesco Oy
KopioiKopioi
EXILIGHT - Mekaaninen lisätarvike - KA30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042127780

Sähkönumero

4212778

Toimittajan tuotenumero

KA30

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennuslevy

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läpinäkyvä:

ei

KA30 Kattoasennuslevy EXLED30. EXLED50