EXILIGHT - Ohjaustarvike - JV230
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 164 mm
Leveys - 150 mm
Korkeus - 61 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
JV230
EAN-koodi
6410042127650
Sähkönumero
4212765
Toimittajan tuotenumero
JV230
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
164 mm
Leveys:
150 mm
Korkeus:
61 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Jännitevahti JV230 1- tai 3-vaihe jv-kotelossa


