EXILIGHT - Opastevalaisin - ALEXI-2-A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää lampun - kyllä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Leveys - 418 mm
Korkeus/syvyys - 125 mm
Pituus - 347 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041292663
Sähkönumero
4129266
Toimittajan tuotenumero
ALEXI-2
Tukkuerä
1
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Leveys:
418 mm
Korkeus/syvyys:
125 mm
Pituus:
347 mm
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
ALEXI-2-A opastevalaisin näkemä 45 m nuoli alas 5700K 230V
Laadukas, tukeva alumiinirunkoinen ALEXI-tuotesarja soveltuu hyvin tasaisen valonjaon ja kontrastin ansiosta erinomaisesti toimistoihin, kiinteistöihin ja teollisuuskohteisiin. Valaisinsarjasta löytyy kaksi näkemää 2=45 m ja 3 =60 m. Seinä- tai kattokiinnitys 230V, C=65V (ESC-200) tai W=langaton EXIoT-yhteensopivuus. Valaisin on nopea asentaa ja turvaa poistumisen kiinteistöstä hyvällä valontuotolla. Valaisinsarjasta löytyy myös valaisimet alasvalo-ominaisuudella.
Valaisin sisältää opasteet ALAS, VASEN ja OIKEA.
Kaksipuoleiset opasteet -AA ja -OV tilattava erikseen.
Laadukas, tukeva alumiinirunkoinen ALEXI-tuotesarja soveltuu hyvin tasaisen valonjaon ja kontrastin ansiosta erinomaisesti toimistoihin, kiinteistöihin ja teollisuuskohteisiin. Valaisinsarjasta löytyy kaksi näkemää 2=45 m ja 3 =60 m. Seinä- tai kattokiinnitys 230V, C=65V (ESC-200) tai W=langaton EXIoT-yhteensopivuus. Valaisin on nopea asentaa ja turvaa poistumisen kiinteistöstä hyvällä valontuotolla. Valaisinsarjasta löytyy myös valaisimet alasvalo-ominaisuudella.
Valaisin sisältää opasteet ALAS, VASEN ja OIKEA.
Kaksipuoleiset opasteet -AA ja -OV tilattava erikseen.




