EXILIGHT - Opastevalaisin - ELV-65L-A 230V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto - opastevalaistus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
101 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 50 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
ELV
EAN-koodi
6410042126394
Sähkönumero
4212639
Toimittajan tuotenumero
ELV-65L
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
tarra
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
26 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
370 mm
Pituus:
137 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
85 mm
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ELV-65 opaste- ja turvavalaisimet
ELV-65 sarjasta löytyy opaste- ja turvavalaisimet. Kyseessä on kestävä yleisvalaisin erityisesti märkiin ja kosteisiin tiloihin, valaisimen IP-luokka on 66. Valaisimen runko on iskunkestävää polykarbonaattia.
Valaisimessa on erityisesti turvavalaistusta silmällä pitäen suunniteltu valoa jakava prismakupu. Opastevalaisimissa valonlähteenä on led.
ELV-65 opastevalaisimen mukana toimitetaan suunta opastavat tarrat alas, oikea ja vasen.


