EXILIGHT - Opastevalaisin - ELX-1L-A 230V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto - opastevalaistus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
101 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 50 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
ELX
EAN-koodi
6410042125670
Sähkönumero
4212567
Toimittajan tuotenumero
ELX-1L-A
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
akryylilevy
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
24 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
200 mm
Pituus:
192 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
100 mm
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ELX-sarja
ELX-valaisimien materiaalina ovat ABS-muovi ja akryyli. ELX-sarjan opastevalaisimet ovat tyylikkäitä ja edustavat alansa huippua. Ne täyttävät niille asetetut määräykset ja asetukset. Valonlähteenä ELX- opastevalaisimissa on tehokas, valkoinen teholed. Valaisin soveltuu vaativiin kohteisiin, joissa valaisimelta vaaditaan erityistä tyylikkyyttä esimerkkinä toimistot, kokoustilat, koulut ja sairaalat. Opastevalaisin on saatavilla yksi tai kaksipuoleisena.
Valaisimen suunta ilmoitetaan laittamalla mallin perään -A (alas), -V (vasen), -O (oikea) ja -AA (kaksipuoleinen alas).


