Etusivu

EXILIGHT - Turvavalokeskus - ESC-200. 65V DC

Exilight Oy
KopioiKopioi
EXILIGHT - Turvavalokeskus - ESC-200. 65V DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 500 W

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Nimellisjännitealue - 65...65 V

  • Pituus - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

ESC-200

EAN-koodi

6410071175363

Sähkönumero

7117536

Toimittajan tuotenumero

ESC-200

Tukkuerä

1

Teho:

500 W

Valonlähteen tyyppi:

LED

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Nimellisjännitealue:

65...65 V

Pituus:

85 mm

Leveys:

300 mm

Korkeus:

405 mm

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

automaattinen itsetestaus

ESC-200 osoitteellinen KLMA-kaapeloitava. max 200 valaisinta