EXILIGHT - Turvavalokeskus - ESC-200P/16. 65V DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 500 W
Valonlähteen tyyppi - LED
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Nimellisjännitealue - 65...65 V
Pituus - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ESC-200P
EAN-koodi
6410071175462
Sähkönumero
7117546
Toimittajan tuotenumero
ESC-200P/16
Tukkuerä
1
Teho:
500 W
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Nimellisjännitealue:
65...65 V
Pituus:
230 mm
Leveys:
480 mm
Korkeus:
700 mm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Osoitteellinen. keskusakusto. 16 lähtöä


