EXILIGHT - Turvavalokeskus - EXI-2000. 230V AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 1800 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Pituus - 141 mm
Leveys - 480 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410071175103
Sähkönumero
7117510
Toimittajan tuotenumero
EXI-2000
Tukkuerä
1
Teho:
1800 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Pituus:
141 mm
Leveys:
480 mm
Korkeus:
900 mm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
muu
1800 W. 16 ryhmää


