EXILIGHT - Turvavalokeskus - EXI-350. 230V AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 350 W
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Exi
EAN-koodi
6410071175172
Sähkönumero
7117517
Toimittajan tuotenumero
EXI-350
Tukkuerä
1
Teho:
350 W
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
muu
350W


