EXTECH - Dataloggeri - SD200 Lämpötiladataloggeri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - -100...1300 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei
Erillinen anturi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950432006
Sähkönumero
6714740
Toimittajan tuotenumero
SD200
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
-100...1300 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
ei
Erillinen anturi:
kyllä
Useita näyttöjä:
kyllä
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
kyllä
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Infrapunamittaus:
ei
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
ei
Käyttöliittymä:
kyllä
Extech SD200 3-kanavainen lämpötiladataloggeri tallentaa mittausarvot SD-muistikortille Excel luettavassa formaatissa.
Ominaisuudet:
- Suuri LCD näyttö esittää kolmen K-tyypin anturin antamat lämpötila-arvot samanaikaisesti
- Dataloggeri tallentaa mittausarvot SD-muistikortille Excel luettavassa formaatissa
- Säädettävä näytteenottotiheys: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 sekuntia tai automaattinen
- Sisältää: 6 kpl AAA paristoa, SD-muistikortti, virtalähde, 3 kpl K-tyypin termoparianturia ja asennusteline
EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


