EXTECH - Dataloggeri - SDL350 Kuumalanka-anemometri

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Sähkökentän mittaus - ei

  • Sähkömagneettikentän mittaus - ei

  • Mittausarvojen tallennus - ei

  • Käyttöliittymä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950433515

Sähkönumero

6714739

Toimittajan tuotenumero

SDL350

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Sähkökentän mittaus:

ei

Sähkömagneettikentän mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Salamavirran mittaus:

ei

Ilmannopeuden mittaus:

kyllä

Äänitason mittaus:

ei

Äänen voimakkuuden mittaus:

ei

RF-signaalin mittaus:

ei

Radioaktiivisen säteilyn mittaus:

ei

Extech SDL350 Kuumalanka-anemometri/Dataloggeri SD

Extech SDL350 Kuumalanka-anemometri/dataloggeri. SDL350 tallentaa mittausarvot SD-muistikortille Excel luettavassa formaatissa.

Ominaisuudet:
  • Ilmavirta/ilman nopeusmittari teleskooppianturilla
  • Teleskooppianturi yhdessä liitäntäjohdon kanssa ulottuu jopa 215 cm etäisyydelle
  • Säädettävä näytteenottotiheys
  • Tallentaa 99 lukemaa manuaalisesti ja 20M lukemia SD-muistikortille
  • K/J-tyypin termopariliitäntä
  • Suuri 9999 lukeman taustavalaistu LCD näyttö, esittää lämpötilan sekä ilmannopeuden tai ilmavirran samanaikaisesti
  • Tallentaa minimi ja maksimilukemat
  • Näytönpito
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Sisältää: 6 kpl AA paristo, 2G SD-muistikortti, suojakotelo, teleskooppianturi

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan