EXTECH - Dataloggeri - SDL400 Lux-dataloggeri

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - 2000...100000 lx

  • Pienin resoluutio - 1 lx

  • Mittausarvojen tallennus - kyllä

  • Käyttöliittymä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950434000

Sähkönumero

6714737

Toimittajan tuotenumero

SDL400

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

2000...100000 lx

Pienin resoluutio:

1 lx

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Extech SDL400 Valaistusvoimakkuusmittari/Dataloggeri 100.000 Lux + SD-muistikortti

Extech SDL400 Valaistusvoimakkuusmittari/dataloggeri tallentaa mittausarvot SD-muistikortille Excel luettavassa formaatissa.

Ominaisuudet:
  • Laaja mittausalue 10 000 Lc tai 100 000 Lux
  • Kosini- ja värikorjattumittaus
  • Silikoni valodiodi ja spektrivastesuodatin
  • Säädettävä näytteenottotiheys
  • Tallentaa 99 lukemaa manuaalisesti ja 20M lukemia SD-muistikortille
  • K/J-tyypin termopariliitäntä
  • Suuri taustavalaistu LCD näyttö
  • Tallentaa minimi ja maksimilukemat
  • Näytönpito
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Sisältää: 6 kpl AA paristo, 2G SD-muistikortti, suojakotelo, valaistusvoimakkuusanturin suojus

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan