EXTECH - Dataloggeri - SDL500 Kosteus-/lämpöloggeri

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -100...1300 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - kyllä

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950435014

Sähkönumero

6714707

Toimittajan tuotenumero

SDL500

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-100...1300 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

kyllä

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

kyllä

Termoelementti tyyppi K:

kyllä

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Infrapunamittaus:

ei

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Extech SDL500 Kosteus-/lämpötiladataloggeri + SD-muistikortti



Extech SDL500 kosteus- ja lämpödataloggeri tallentaa mittausarvot SD-muistikortille Excel-formaatissa. SDL500 mittaa ja tallentaa suhteellisen ilmankosteuden, lämpötilan, kastepisteen ja märkälämpötilan. Tallentaa manuaalisesti jopa 99 lukemaa tai 20M lukemia 2G SD-muistikortille. Suuri taustavalaistu LCD näyttö.

Ominaisuudet:
  • Mittaa ja tallentaa: Suhteellinen kosteus, lämpötila, kastepiste ja märkälämpötila
  • Säädettävä näytteenottotiheys
  • 99 lukeman manuaalinen tallennus
  • Liitin K/J-tyypin termoparille
  • Suuri taustavalaistu LCD näyttö
  • Talletaa minimi/maksimi-lukemat
  • Näytönpito
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Sisältää: 6 kpl AA paristo, 2G SD-muistikortti, säilytyskotelo, kosteus/lämpötila-anturi

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan