EXTECH - Dataloggeri - SDL600 Desibelidataloggeri

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Luenta - digitaalinen

  • Mitta-alue - 30...130 dB

  • Mittausalueiden lukumäärä - 3

  • Kalibroitu - kyllä

  • Salkku/kassi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950436011

Sähkönumero

6714708

Toimittajan tuotenumero

SDL600

Tukkuerä

1

Luenta:

digitaalinen

Mitta-alue:

30...130 dB

Mittausalueiden lukumäärä:

3

Kalibroitu:

kyllä

Salkku/kassi:

kyllä

Extech SDL600 Desibelimittari/Dataloggeri + SD-muistikortti



Extech SDL600 Desibelimittari/dataloggeri 30-130dB mittausalueella ja automaattisella sekä manuallisella aluevalinnalla. SDL600 on helppo liittää analysaattoriin tai tallentimeen analogisen AC-ulostulon avulla. Tallenna 99 lukemaa manuaalisesti ja 20M lukemaa 2G SD-muistikortille. Tallentaa tiedot aikaleimalla SD-muistikortille Excel luettavassa formaatissa jotka on helppo siirtää PC:lle. Käyttäjän asetettavissa oleva näytteenottotiheys 1-3600 sekuntia.

Ominaisuudet:
  • Tarkkuus ±1.4dB
  • Täyttää IEC 61672-1 2-tyypin standardit
  • Automaattinen ja manuaalinen aluevalinta
  • Analoginen AC-ulostulo
  • Suuri taustavalaistu LCD näyttö
  • Manuaalinen 99 lukeman tallennus
  • Tallentaa arvot aikaleiman kanssa Excel luettavassa formaatissa, jotka on helppo siirtää PC:lle
  • Käyttäjän asetettavissa oleva näytteenottotiheys 1-3600 sekuntia
  • Minimi/maksimiarvojen tallennus
  • Näytönpito
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Sisältää: 6 kpl AA paristo, SD-muistikortti, tuulisuoja, suojakotelo

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan