EXTECH - Desibelimittari - SL130W Melutasovaroitin

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Luenta - digitaalinen

  • Mitta-alue - 30...130 dB

  • Mittausalueiden lukumäärä - 3

  • Kalibroitu - kyllä

  • Salkku/kassi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950471357

Sähkönumero

6714711

Toimittajan tuotenumero

SL130W

Tukkuerä

1

Luenta:

digitaalinen

Mitta-alue:

30...130 dB

Mittausalueiden lukumäärä:

3

Kalibroitu:

kyllä

Salkku/kassi:

ei

Extech SL130W Melutasovaroitin 30-130 dB

Extech SL130W Melutasovaroitin äänitasojen jatkuvaan seurantaan. SL130W Melutasovaroitin hälyttää kun äänitaso ylittää tai alittaa asetetun tason. Ideaalinen teollisuuden, sairaaloiden, auditorioiden, koulujen, ravintoloiden ja muiden tilojen äänitasojen seurantaan sekä jossa on tarve seurata ettei asetetut melutasot ylity tai alitu. Kirkkaat vilkkuvat punaiset tai vihreät ledit varoittavat käyttäjää melutason ylityksestä tai alituksesta. LED merkkivalot ovat luettavissa jopa 30 metrin päästä. Seinä, pöytä tai tripod kiinnitys, etävalvontaa varten saatavilla 5 m mikrofonin jatkojohto. Nopea/hidas vasteaika, mittausalue 30dB - 130 dB. Täyttää 2 mittausluokan ANSI ja EN 60651 mittaustarkkuusvaatimukset.

Käyttö:
SLI130 on ohjelmoitavissa hälyttämään punaisilla vilkkuvilla LED valoilla, kun äänitaso ylittää asetetun \"LO\" tason jolloin esimerksiksi ravintolan henkilökunta osaa säätää taustamusiikkia hiljaisemmalle. Samalla vihreitä ledejä voidaan käyttää indikoimaan hyväksyttävää melutasoa. Värihälytykset on myös vaihdettavissa päinvastoin esimerkiksi tilanteessa jossa halutaan varmistaa puhujan äänen kuuluminen yleisöön, voidaan SLI130 ohjelmoida hälyttämään punaisilla vilkkuvilla ledeillä, kun äänitaso alittaa tason jolloin yleisö ei kuule puhujaa.

Ominaisuudet:
  • Seinä, pöytä tai tripod kiinnitys, etävalvontaa varten saatavilla 5 m mikrofonin jatkojohto
  • Kirkkaat LED merkkivalot luettavissa jopa 30 metrin päästä
  • Jatkuvaan äänitasojen seurantaan kolmella eri mittausalueella: 30dB - 80dB, 60dB - 110dB ja 80dB - 130dB
  • Äänitasojen ylitys/alitushälytys (30 - 130 dB)
  • Mittausluokan 2 ANSI ja EN 60651 standardit täyttävä mittaustarkkuus
  • Sisältää 100-240V AC 50/60Hz adapterin ja mikrofonin tuulisuojan

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan