EXTECH - Desibelimittari - SL510 Desibelimittari 35-130dB

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Luenta - digitaalinen

  • Mitta-alue - 35...130 dB

  • Mittausalueiden lukumäärä - 1

  • Kalibroitu - kyllä

  • Salkku/kassi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950475102

Sähkönumero

6714704

Toimittajan tuotenumero

SL510

Tukkuerä

1

Luenta:

digitaalinen

Mitta-alue:

35...130 dB

Mittausalueiden lukumäärä:

1

Kalibroitu:

kyllä

Salkku/kassi:

ei

Extech SL510 Desibelimittari 35-130dB Type-2

SL510 Desibelimittari
Korkean tarkkuuden äänitasomittari, jossa A- ja C-painotus, nopeat / hitaat vasteprosessit.
Extechin erittäin kompakti äänimittari täyttää luokan 2 standardit ± 1dB: n tarkkuudella, joka mahdollistaa nopean ja luotettavan äänitason testauksen. Siinä on suuri taustavalaistu näyttö, joka helpottaa katselua ja mittaa A & C-painotusta 35: stä 130dB: iin nopean ja hidasajan vasteajan avulla. Koko on tarpeeksi pieni, jotta se sopii kätevästi taskuun ja sisältää rannehihnan.

Ominaisuudet:
  • ± 1dB korkea tarkkuus vastaa luokan 2 standardeja (IEC 61672-2013 ja ANSI / ASA S1.4 / osa 1)
  • Taustavalaistu LCD-näyttö näkyy hämärässä valaistuksessa
  • Data Hold ja Min / Max -toiminnot
  • Automaattinen sammutus, pois päältä-toiminto
  • Jalusta (lisävarusteena saatava TR100-jalusta)
  • Täydellinen mikrofonin tuulensuojus, rannehihna,ja kolme AAA-paristoa

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan