EXTECH - Eristysvastusmittari - 380260 Megaohmimittari 1kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Nimellistestijännite 250 V - kyllä
Nimellistestijännite 100 V - ei
Nimellistestijännite 500 V - kyllä
Nimellistestijännite 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950382608
Sähkönumero
6707600
Toimittajan tuotenumero
380260
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Nimellistestijännite 250 V:
kyllä
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 500 V:
kyllä
Nimellistestijännite 1000 V:
kyllä
Virtalähde:
paristo
Nimellistestijännite säädettävissä:
ei
Nimellistestijännite 2500 V:
ei
Nimellistestijännite 5000 V:
ei
Nimellistestijännite 10 kV:
ei
Taustavalaistu LCD-näyttö:
kyllä
Nimellistestijännite 15 kV:
ei
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Eristysvastusmittausalue:
200...2000 MOhm
Pienvastusarvomittaus:
kyllä
Jännitteen mittaus:
kyllä
Ylijännitesuojauksen testaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Nimellistestijännite säädettävissä askeltoiminnolla:
kyllä
Ulkoisen jännitteen tunnistus off-tilassa:
ei
Data hold -toiminto:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Extech 380260 Digitaalinen eristysvastusmittari automaattisella mittausaluevalinnalla. Eristysvastusmittaus 2000MΩ asti sekä valittavissa oleva nimellistestijännite 250V, 500V tai 1000V. Suuri taustavalaistu näyttö esittää samanaikaisesti eristysvastusmittauksen tuloksen sekä testijännitteen. Pienvastusarvomittaus, jatkuvuustestaus sekä AC/DC jännitetestaus.
Ominaisuudet:
- 250V, 500V ja 1000V nimellistestijännitteet
- Eristysvastusmittaus 2000MΩ asti
- Lo-Ohm toiminto
- Automaattinen jännitteenpurku
- Virran päälle kytkennän lukitus - pitää laitteen virran päällä jättäen kädet vapaaksi työskentelyä varten
- Data Hold toiminto
- Sisältää mittapäät, hauenleuan, 6 kpl AA paristoa, ripustuslenkin sekä suojakotelon
- Turvaluokitus: CAT III 600V
EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


