EXTECH - Eristysvastusmittari - 380320 Eristysvastusmittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - analoginen

  • Nimellistestijännite 250 V - kyllä

  • Nimellistestijännite 100 V - ei

  • Nimellistestijännite 500 V - kyllä

  • Nimellistestijännite 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950803202

Sähkönumero

6707601

Toimittajan tuotenumero

380320

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

analoginen

Nimellistestijännite 250 V:

kyllä

Nimellistestijännite 100 V:

ei

Nimellistestijännite 500 V:

kyllä

Nimellistestijännite 1000 V:

kyllä

Virtalähde:

paristo

Nimellistestijännite säädettävissä:

ei

Nimellistestijännite 2500 V:

ei

Nimellistestijännite 5000 V:

ei

Nimellistestijännite 10 kV:

ei

Taustavalaistu LCD-näyttö:

ei

Nimellistestijännite 15 kV:

ei

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Eristysvastusmittausalue:

0...400 MOhm

Pienvastusarvomittaus:

kyllä

Jännitteen mittaus:

kyllä

Ylijännitesuojauksen testaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Nimellistestijännite säädettävissä askeltoiminnolla:

kyllä

Data hold -toiminto:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Extech 380320 Analoginen eristysvastusmittari 1kV/400MOhm

Extech 380320: Analoginen eristysvastusmittari
380320 on analoginen eristysvastusmittari suurella helposti luettavalla analogisella näytöllä. Manuaalinen mittausaluevalinta 250V, 500V ja 1000V testijännitteille. Jännitevaroitin varoittaa jännitteellisestä mittapiiristä.

Ominaisuudet:
  • Suuri helposti luettava analoginen näyttö
  • 250V, 500V ja 1000V nimellistestijännitteet
  • Eristysvastusmittaus 400MΩ asti
  • Virran päälle kytkennän lukitus - pitää laitteen virran päällä jättäen kädet vapaaksi työskentelyä varten
  • Jatkuvuudenmittaus 30Ω asti, resistanssimittaus 500Ω asti ja AC jännitteen mittaus 600V asti
  • Automaattinen jännitteenpurku
  • Turvaluokitus: CAT III 1000V
  • sisältää mittapäät, hauenleuan, 6 x AA paristoa, ripustuslenkin ja suojakotelon

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan