EXTECH - Eristysvastusmittari - 380396 Eristysvastusmittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Nimellistestijännite 250 V - ei
Nimellistestijännite 100 V - ei
Nimellistestijännite 500 V - kyllä
Nimellistestijännite 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950803967
Sähkönumero
6707602
Toimittajan tuotenumero
380396
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 500 V:
kyllä
Nimellistestijännite 1000 V:
kyllä
Virtalähde:
paristo
Nimellistestijännite säädettävissä:
ei
Nimellistestijännite 2500 V:
kyllä
Nimellistestijännite 5000 V:
kyllä
Nimellistestijännite 10 kV:
ei
Taustavalaistu LCD-näyttö:
kyllä
Nimellistestijännite 15 kV:
ei
Analoginen pylväsnäyttö:
kyllä
Eristysvastusmittausalue:
0...60000 MOhm
Pienvastusarvomittaus:
kyllä
Jännitteen mittaus:
kyllä
Ylijännitesuojauksen testaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Nimellistestijännite säädettävissä askeltoiminnolla:
kyllä
Ulkoisen jännitteen tunnistus off-tilassa:
ei
Data hold -toiminto:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Extech 380396 Digitaalinen eristysvastusmittari soveltuu jopa 5kV:n ja 60GOhm:n eristysvastusmittaukseen.
Ominaisuudet:
- Testijännitteet: 500V, 1000V, 2500V ja 5000V
- Eristysvastusmittaus 60GΩ asti
- Suuri 6000 lukeman taustavalaistu LCD näyttö analogisella pylväsnäytöllä
- Polarisaatioindeksin (PI) automaattinen laskenta
- Dielektrisen absorptiosuhteen (DAR) automaattinen laskenta
- AC/DC jännitteen mittaus 0 - 600 V
- 1 - 15 minuutin ajastin Infrapunamittauksiin
- Resistanssin mittaus
- Automaattinen jännitteenpurku
- Automaattinen mittausalueen valinta
- Automaattinen virrankatkaisu
- Vähäisen paristovirranilmaisin
- Sisältää mittapäät, 8 kpl C paristoa, 220V AC adapterin, kestävän kantolaukun
EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


